hillbrush
ヒルブラシベーカリーブラシEXソフト0.2mm
0.2mmの極細ストレート線形ながらしなやかなブラシで優しく掃除出来ます。
用途
細かなごみ払いに。洗剤の泡立ちがよいのもポイント。
寸法(mm)
317×35
質量(g)
194
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
橙
白
緑
赤
青
黄
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15062209
B868RESW 白
白
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
15062218
B868RESR 赤
赤
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
15062227
B868RESB 青
青
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
15062236
B868RESY 黄
黄
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
15062245
B868RESG 緑
緑
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
15062261
B868RESOR 橙
橙
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください