hillbrush
ヒルブラシ ニッチブラシ B1241RES
極細ながらコシがあり、耐久性に優れたブラシです。毛が抜けにくいレジンタイプです。
用途
屋内、屋外の狭いところ、細いところの掃除に力を発揮する
寸法(mm)
180×10
質量(g)
17
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15062270
B1241RESW 白
白
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
15062279
B1241RESR 赤
赤
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
15062288
B1241RESB 青
青
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
15062297
B1241RESY 黄
黄
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
15062306
B1241RESG 緑
緑
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください