鷺宮製作所
パックレスバルブ
用途
ベローズシール方式の止弁です。 グランド部からの外部漏洩がありません。
R134a、R404A等のフルオロカーボン系冷媒回路、圧縮空気等に使用できます。
最高使用圧力(MPa)
3.53(区分:Y)
流体温度(℃)
-30~120
耐圧力(MPa)
5.3(区分:Y)
継手
JIS B8607フレア
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
係数
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103981
NBV-502BY
【継手】1/4
【流量】0.36(Cv値)
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15103990
NBV-803BY
【継手】3/8
【流量】0.82(Cv値)
7.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15103999
NBV-1004BY
【継手】1/2
【流量】1.4(Cv値)
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15104008
NBV-1305BY
【継手】5/8
【流量】2.4(Cv値)
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
15104017
NBV-1606BY
【継手】3/4
【流量】4.2(Cv値)
16
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください