産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ

産業用カメラ USB3.0 小型ボードタイプカメラ - omron(オムロン)
種類カメラ本体内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサータイプ
カラーモード
画素数
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15092178STC-BBS43U3V1/2.9"モノクロ720 (H)×540 (V)527.1なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092187STC-BCS43U3V1/2.9"カラー720 (H)×540 (V)527.1なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092196STC-BBS43U3V-BC1/2.9"モノクロ720 (H)×540 (V)527.1C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092205STC-BBS43U3V-BL1/2.9"モノクロ720 (H)×540 (V)527.1S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092221STC-BCS43U3V-BC1/2.9"カラー720 (H)×540 (V)527.1C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092230STC-BCS43U3V-BL1/2.9"カラー720 (H)×540 (V)527.1S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092239STC-BBS163U3V1/2.9"モノクロ1440 (H) x 1080 (V)238.0なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092248STC-BCS163U3V1/2.9"カラー1440 (H) x 1080 (V)238.0なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092257STC-BBS163U3V-BC1/2.9"モノクロ1440 (H) x 1080 (V)238.0C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092266STC-BBS163U3V-BL1/2.9"モノクロ1440 (H) x 1080 (V)238.0S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092275STC-BCS163U3V-BC1/2.9"カラー1440 (H) x 1080 (V)238.0C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092291STC-BCS163U3V-BL1/2.9"カラー1440 (H) x 1080 (V)238.0S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092300STC-BBS642U3V1/1.8"モノクロ3072 (H) x 2048 (V)29.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092309STC-BCS642U3V1/1.8"カラー3072 (H) x 2048 (V)29.5なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092318STC-BBS642U3V-BC1/1.8"モノクロ3072 (H) x 2048 (V)29.5C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092327STC-BBS642U3V-BCS1/1.8"モノクロ3072 (H) x 2048 (V)29.5CS マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092336STC-BCS642U3V-BC1/1.8"カラー3072 (H) x 2048 (V)29.5C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092345STC-BCS642U3V-BCS1/1.8"カラー3072 (H) x 2048 (V)29.5CS マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092361STC-BBS642U3V-BL1/1.8"モノクロ3072 (H) x 2048 (V)29.5S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092370STC-BCS642U3V-BL1/1.8"カラー3072 (H) x 2048 (V)29.5S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092379STC-BBS502U3V1/1.8"モノクロ2448 (H) x 2048 (V)70.85なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092388STC-BCS502U3V1/1.8"カラー2448 (H) x 2048 (V)70.85なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092397STC-BBS502U3V-BC1/1.8"モノクロ2448 (H) x 2048 (V)70.85C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092406STC-BBS502U3V-BL1/1.8"モノクロ2448 (H) x 2048 (V)70.85S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092415STC-BCS502U3V-BC1/1.8"カラー2448 (H) x 2048 (V)70.85C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092431STC-BCS502U3V-BL1/1.8"カラー2448 (H) x 2048 (V)70.85S マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092440STC-BCS1242U3V1/1.7"カラー4000 (H) x 3000 (V)25.8なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092449STC-BBS1242U3V1/1.7"モノクロ4000 (H) x 3000 (V)25.8なし
オープン
取扱い終了
返品不可
15092458STC-BCS1242U3V-BC1/1.7"カラー4000 (H) x 3000 (V)25.8C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092467STC-BBS1242U3V-BC1/1.7"モノクロ4000 (H) x 3000 (V)25.8C マウント
オープン
取扱い終了
返品不可
15092476STC-BBS43U3V-VF0961/2.9"モノクロ720 (H)×540 (V)527.1焦点距離 9.6m F No. 3.7 液体レンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
15092485STC-BCS43U3V-VF0961/2.9"カラー720 (H)×540 (V)527.1焦点距離 9.6m F No. 3.7 液体レンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
15092501STC-BBS163U3V-VF0961/2.9"モノクロ1440 (H) x 1080 (V)238.0焦点距離 9.6m F No. 3.7 液体レンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
15092510STC-BCS163U3V-VF0961/2.9"カラー1440 (H) x 1080 (V)238.0焦点距離 9.6m F No. 3.7 液体レンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする