オカムラ(岡村製作所)
4W65クロスパネル 1連 915Wx1520H 0W0D0H セージ/ブラック
材質
パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ
幅(mm)
915
色
セージ/ブラック
高さ(mm)
1520
奥行(mm)
480
機能
クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15105417
4W65DA F2E9
¥
101,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
北海道地方
1
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
沖縄地方
1
¥
3,050
/
税込
¥
3,355
離島
1
お送りできません