TAKAGI(高儀)
作業用LEDランタンライト
アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍
伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途
夜間・暗い所での作業に
質量(g)
562
本体質量(kg)
約0.56(電池含まず)
使用電球
白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可
使用電池
単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨
使用環境温度(℃)
5~40
電池寿命
全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
内容量
1個
注意
※EM 作業用LEDランタンライト×1
※単1形乾電池×3本は本製品に含まれておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114106
WLT-120L
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください