TAKAGI(高儀)
ピックツールフック
滑りにくいローレット加工
用途
細かな部品・ねじの微調整
ギア・Oリングの脱着
位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業
シールテープはがし
材質
【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114036
PT-30
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください