TAKAGI(高儀)
リムーバー
用途
自動車の内張り外し
フック・ピン抜き
材質
【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114079
RMB-20
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください