WORX
MAKER X ミニディスクグラインダー
付属ペーパーディスクで木材研磨にも
スピードコントロール機能対応
用途
金属の切断、研磨、バリ取り、研削に
付属品
●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2
質量(g)
約212(本体のみ)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
約14000~24000
入力電圧(V)
DC18(最大20
砥石サイズ(mm)
外径50×内径10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113126
WU591.9
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください