EARTH MAN
薄刃ダイヤモンドカッタータイル用
薄刃仕様
もろいタイルもキレイに切断
用途
タイルの切断に
付属品
●本体×1 ●リング×1
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
105
内径(mm)
20(15ブッシュ付属)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15113099
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください