TAKAGI(高儀)
アルミハンドルミニカッター
アルミハンドルで軽くて疲れにくい
用途
鉄線・銅線などの切断に
材質
【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金
切断能力(Φmm)
【軟鋼線】約Φ4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112435
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください