TAKAGI(高儀)
ハンドリベッターセット
力が入りやすいエルゴノミックハンドル
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能
4サイズのリベットが各15本付属
用途
薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結に
セット内容
ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付
材質
【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール
質量(g)
761
内容量
1セット(60本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115251
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください