曜日別特売

4W65ホワイトボードパネル 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H ソフトグレー/ブラック

4W65ホワイトボードパネル 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H ソフトグレー/ブラック - オカムラ(岡村製作所)
材質
パネル素材(表・上面):ホワイトボード / パネル素材(裏・下面):ホワイトボード / 本体素材:アルミ
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
ソフトグレー/ブラック
機能
ホワイトボードタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
151083914W65JQ H296
523,380
389,800
428,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,710/税込¥17,281
北海道地方1¥15,710/税込¥17,281
沖縄地方1¥15,710/税込¥17,281
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする