曜日別特売

4W65ホワイトボードパネル 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H ソフトグレー/ブラック

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃28日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15108391
品番
4W65JQ H296
参考基準価格(税別)¥523,380販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
材質
パネル素材(表・上面):ホワイトボード / パネル素材(裏・下面):ホワイトボード / 本体素材:アルミ
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
ソフトグレー/ブラック
機能
ホワイトボードタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,710/税込17,281
北海道地方数量1につき15,710/税込17,281
沖縄地方数量1につき15,710/税込17,281
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする