オカムラ(岡村製作所)
4W65木目コンビパネル 1連 915Wx1520H 0W480D1520H プライズウッドライト/ブラック
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1520
色
プライズウッドライト/ブラック
機能
木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15109450
4W65ZA MDX1
¥
166,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,990
/
税込
¥
5,489
北海道地方
1
¥
4,990
/
税込
¥
5,489
沖縄地方
1
¥
4,990
/
税込
¥
5,489
離島
1
お送りできません