オカムラ(岡村製作所)
4W65ビニールレザー 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ライムグリーン/ネオホワイト
材質
パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ /パネル/表面材:クロス 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)
2515
寸法(mm)
480×1800
色
ライムグリーン/ネオホワイト
機能
ビニールレザー 3連
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15107998
4W65DP PF55
¥
359,520
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,790
/
税込
¥
11,869
北海道地方
1
¥
10,790
/
税込
¥
11,869
沖縄地方
1
¥
10,790
/
税込
¥
11,869
離島
1
お送りできません