TAKAGI(高儀)
オールステンレスミニカッター
ばね式でラクラク切断
さびにくい!ステンレス製
極太カラビナ対応(Φ13mmまで)
落下防止コード取付け穴付き
日本製
用途
建築現場の足場・結束資材の解体に
付属品
本体×1
材質(グリップ)
塩化ビニル
ハンドル
ステンレス鋼
切断能力(Φmm)
【軟鋼線】4
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112688
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください