曜日別特売

ミニカッター

ミニカッター - TAKAGI(高儀)ミニカッター - TAKAGI(高儀)

ばね式でラクラク切断
極太カラビナ対応(Φ13mmまで)
落下防止コード取付け穴付き
日本製

用途建築現場の足場・結束資材の解体に付属品本体×1材質(グリップ)塩化ビニルハンドルスチール切断能力(Φmm)【軟鋼線】4材質(刃)炭素工具鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15112521-
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする