オカムラ(岡村製作所)
4W65アクリルパネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H フロスト/ブラック
材質
パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ /
幅(mm)
915
寸法(mm)
480×1800
色
フロスト/ブラック
機能
半透明タイプ/ キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115698
4W65LK H297
¥
161,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,840
/
税込
¥
5,324
北海道地方
1
¥
4,840
/
税込
¥
5,324
沖縄地方
1
¥
4,840
/
税込
¥
5,324
離島
1
お送りできません