曜日別特売
- ゴキブリムエンダー40プッシュ ゴキブリ・トコジラミ駆除 ハッカの香り 金鳥(KINCHO) 15121499

正面

- ゴキブリムエンダー40プッシュ ゴキブリ・トコジラミ駆除 ハッカの香り 金鳥(KINCHO) 15121499
- ゴキブリムエンダー40プッシュ ゴキブリ・トコジラミ駆除 ハッカの香り 金鳥(KINCHO) 15121499
- ゴキブリムエンダー40プッシュ ゴキブリ・トコジラミ駆除 ハッカの香り 金鳥(KINCHO) 15121499
- ゴキブリムエンダー40プッシュ ゴキブリ・トコジラミ駆除 ハッカの香り 金鳥(KINCHO) 15121499

ゴキブリムエンダー40プッシュ ゴキブリ・トコジラミ駆除 ハッカの香り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(20mL)
注文コード
15121499
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

次世代型ゴキブリ駆除剤!※空間プッシュ式。準備・片付け・手間いらず!家中まるごとゴキブリ駆除!●広さに合わせた回数を空間にプッシュするだけ!●薬剤がスミズミまでいきわたり、隠れたゴキブリも追い出し、退治! 低刺激。お子様・犬猫のいるご家庭にも(噴射30分以降はお子様も入室できます)。<煙じゃないのに煙のききめ!>ミクロの殺虫成分がスミズミまでいきわたる! シュッでゴキびりがいなくなる※!(※使用環境により効果は異なります。)スキマに潜むゴキブリにも効く!家中まるごとゴキブリ一気に(複数の部屋に一度に処理できる)駆除。ハッカの香。40ブッシュ 最大60畳分。

用途
【効能】ゴキブリ、蚊成虫、ハエ成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除
香り
ハッカの香り
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
販売名
キンチョウQMP1d

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする