SGF強化スピルリナ100% 1500粒

SGF強化スピルリナ100% 1500粒 - ジャパン・アルジェ

スピルリナは微細藻類の一種であり、栄養素としてはタンパク質約70%の他、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく含むアルカリ性食品です。
本商品は沖縄県久米島の海洋深層水で培養したスピルリナ5%、台湾・中国・その他アジア諸国の飲用水で培養したスピルリナを95%のブレンド品です。
世代を問わず毎日、長期間に渡り飲用できる栄養補助食品としてご家族でご愛飲いただけます。

用途
S.G.F.はSpirulina Growth Factor(スピルリナ成長因子)の略で、スピルリナの生命力が詰まった成分です。
S.G.F.には、ビタミン類(主にビタミンB群)、ミネラル、18種類のアミノ酸、糖質、核酸が含まれています。
SGF強化スピルリナは、メーカー独自の製法技術により、スピルリナからSGFを抽出、乾燥、粉末化したものを通常培養のスピルリナに5%配合しています。
スピルリナの生命力がより多く含まれるスピルリナ商品となっています。1日40粒を目安に水またはお湯などとともにお召し上がりください。
内容量1個(1500粒)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※世代を問わず毎日、長期間に渡り飲用できる栄養補助食品としてご家族でご愛飲いただけます。
※体質に合わないと思われる場合は、使用を休止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15153078-
2,780
2,398
2,590(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする