W美白成分+W抗炎症成分の4種の有効成分を配合しており、メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます。さらに浸透技術「ナノキューブ」を採用し、角質層までの成分の浸透を促進します。
用途肌あれ。あれ性。
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
成分エタノール、クエン酸、クエン酸ナトリウム、濃グリセリン、水酸化カリウム、精製水、オウバクエキス、オレンジ油、ピロ亜硫酸ナトリウム、ラベンダー油、ビオチン、1,3-ブチレングリコール、フェノキシエタノール、カルボキシビニルポリマー、ジプロピレングリコール、イソステアリン酸、メチルポリシロキサン、天然ビタミンE、ピロリン酸ナトリウム、キサンタンガム、ベヘニルアルコール、エデト酸、ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(1)、トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル、1,2-ペンタンジオール、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、親油型モノステアリン酸グリセリル、シュガースクワラン、アクリル酸ナトリウム・アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウム共重合体/イソヘキサデカン/ポリソルベート80、ポリオキシエチレンオクチルドデシルエーテル、植物性スクワラン、スフィンゴ糖脂質有効成分L-アスコルビン酸 2-グルコシド、エラグ酸、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(22g)