曜日別特売

IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR

IRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRCIRC タイヤ TANKEN GEKKOTA TLR - IRC

エンデューロタイヤとして最高の1本。
低反発コンパウンドを採用したことで、ダウンヒル、トレイルライドにも最適化、柔らかいブロックがヤモリ(=英表記:GEKKOTA/ゲコタ)のように多様な路面を捉え、木の根などからの弾かれ、滑りを抑制する。サイド部分、ビード上部のフィラー補強により、サイドカット及びリム打ちパンクへの対策も万全となり補強により剛性もアップした。
MTBエンデューロレースすべてに対応する1本
低反発コンパウンドが粘りのあるグリップを生み、ガレ場や木の根の上で性能を発揮する

用途ビード:アラミド内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
空気圧
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381847190736650×58C(27.5×2.3)2.0-3.0(kgf/cm2)200-30030-45
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15381856190737650×66B(27.5×2.6)2.0-2.5(kgf/cm2)200-25030-40
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15381865190738650×71B(27.5×2.8)1.0-2.0(kgf/cm2)100-20015-30
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15381890190739700×58C(29×2.3)2.0-3.0(kgf/cm2)200-30030-45
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
15381908190740700×66C(29×2.6)2.0-2.5(kgf/cm2)200-25030-40
8,500
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする