タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRCタイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) - IRC

街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。
カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)
滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。
耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適
送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用
ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制

用途ビード:ソフトワイヤー内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
空気圧
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1538168019072220×1.753.0-4.0(kgf/cm2)300-40045-60
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538169819072320×1.953.0-4.0(kgf/cm2)300-40045-60
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538170719072426×1.503.0-4.0(kgf/cm2)300-40045-60
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538171619072526×1.753.0-4.0(kgf/cm2)300-40045-60
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538172519072626×2.002.5-3.5(kgf/cm2)250-35035-50
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538174119072727.5×1.752.5-3.5(kgf/cm2)250-35035-50
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538175019072827.5×2.002.5-3.5(kgf/cm2)250-35035-50
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
15381759190729700×25C4.0-6.0(kgf/cm2)400-60060-85
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
15381777190730700×28C4.0-6.0(kgf/cm2)400-60060-85
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
15381795190731700×32C4.0-5.0(kgf/cm2)400-50060-75
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
15381811190732700×35C3.5-4.5(kgf/cm2)350-45050-65
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
15381820190733700×38C3.0-4.0(kgf/cm2)300-40045-60
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538182919073429×1.752.5-3.5(kgf/cm2)250-35035-50
3,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
1538183819073529×2.002.5-3.5(kgf/cm2)250-35035-50
3,400
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
1538165519072120×1.503.0-4.0(kgf/cm2)300-40045-60
2,600
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする