丸十コーポレーション
丸十 APガクセイヨウサイクルコート
学生向けレインコート!
ヘルメット着用対応、背マチ(リュックの上から着用可能)
両腕・背中の反射テープで安全に配慮性にも配慮
肌触りの良い防水・透湿・ストレッチ素材
用途
素材:ポリエステルポンジーストレッチ・裏:TPUラミネート(透明)
耐水性:10000mm・透湿:5000g/m2・24h
収納袋:ポリエステルタフタ・ACコーティング(濃いグレー)
サイズ:L 着丈120cm、身巾58cm(背マチを広げた時1周157.5cm)
色
Lグレー
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15383816
05002336-005-11
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください