クボタ(Kubota)
ネジ切り(ドレン用)パイプ VP100
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
片側テーパーネジパイプ
タイプ
VP管
呼び径(A)
100
外径(mm)
114
ねじ部
25~50mm
内容量
1本
注意
※長さに関しまして定尺4000Lより寸法取りするため記載の長さより±5.0変動いたします。
全40種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
800
900
1000
質量(kg)
選択してください
1.05
1.36
1.7
2.06
2.39
2.72
3.09
3.4
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15384620
VP100-300L
300
1.05
シルバー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384647
VP100-300L
300
1.05
ココア
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384690
VP100-300L
300
1.05
ホワイト
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384717
VP100-300L
300
1.05
アイボリー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15384760
VP100-300L
300
1.05
ダークグレー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385225
VP100-400L
400
1.36
シルバー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385250
VP100-400L
400
1.36
ココア
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385259
VP100-400L
400
1.36
ホワイト
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385268
VP100-400L
400
1.36
アイボリー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385277
VP100-400L
400
1.36
ダークグレー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385600
VP100-500L
500
1.7
シルバー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385609
VP100-500L
500
1.7
ココア
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385618
VP100-500L
500
1.7
ホワイト
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385636
VP100-500L
500
1.7
アイボリー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385661
VP100-500L
500
1.7
ダークグレー
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385925
VP100-600L
600
2.06
シルバー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385950
VP100-600L
600
2.06
ココア
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385959
VP100-600L
600
2.06
ホワイト
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385977
VP100-600L
600
2.06
アイボリー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15385995
VP100-600L
600
2.06
ダークグレー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386205
VP100-700L
700
2.39
シルバー
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386221
VP100-700L
700
2.39
ココア
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386239
VP100-700L
700
2.39
ホワイト
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386257
VP100-700L
700
2.39
アイボリー
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386275
VP100-700L
700
2.39
ダークグレー
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386546
VP100-800L
800
2.72
シルバー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386555
VP100-800L
800
2.72
ココア
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386580
VP100-800L
800
2.72
ホワイト
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386598
VP100-800L
800
2.72
アイボリー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15386616
VP100-800L
800
2.72
ダークグレー
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387271
VP100-900L
900
3.09
シルバー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387289
VP100-900L
900
3.09
ココア
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387298
VP100-900L
900
3.09
ホワイト
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387316
VP100-900L
900
3.09
アイボリー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387341
VP100-900L
900
3.09
ダークグレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387395
VP100-1000L
1000
3.4
シルバー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387411
VP100-1000L
1000
3.4
ココア
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387420
VP100-1000L
1000
3.4
ホワイト
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387429
VP100-1000L
1000
3.4
アイボリー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
15387447
VP100-1000L
1000
3.4
ダークグレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類