曜日別特売

300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル - 倉茂電工

柔軟性・シースつや消し・耐油性

用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
355件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
心数(C)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15584461VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(10m)520.5451
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584470VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(20m)520.5451
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584479VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(30m)520.5451
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584488VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(40m)520.5451
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584497VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(50m)520.5451
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584506VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(60m)520.5451
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584515VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(70m)520.5451
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584531VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(80m)520.5451
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584540VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(90m)520.5451
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584549VCTF33X 2CX0.5SQ1巻(100m)520.5451
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584558VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(10m)530.5551
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584567VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(20m)530.5551
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584576VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(30m)530.5551
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584585VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(40m)530.5551
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584601VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(50m)530.5551
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584610VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(60m)530.5551
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584619VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(70m)530.5551
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584628VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(80m)530.5551
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584637VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(90m)530.5551
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584646VCTF33X 3CX0.5SQ1巻(100m)530.5551
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584655VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(10m)540.5651
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584671VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(20m)540.5651
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584680VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(30m)540.5651
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584689VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(40m)540.5651
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584698VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(50m)540.5651
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584707VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(60m)540.5651
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584716VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(70m)540.5651
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584725VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(80m)540.5651
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584741VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(90m)540.5651
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584750VCTF33X 4CX0.5SQ1巻(100m)540.5651
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584759VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(10m)450.5751
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584768VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(20m)450.5751
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584777VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(30m)450.5751
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584786VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(40m)450.5751
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584795VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(50m)450.5751
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584811VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(60m)450.5751
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584820VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(70m)450.5751
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584829VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(80m)450.5751
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584838VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(90m)450.5751
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584847VCTF33X 5CX0.5SQ1巻(100m)450.5751
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584856VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(10m)460.5901
オープン
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584865VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(20m)460.5901
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584881VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(30m)460.5901
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584890VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(40m)460.5901
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584899VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(50m)460.5901
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584908VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(60m)460.5901
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584917VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(70m)460.5901
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584926VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(80m)460.5901
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584935VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(90m)460.5901
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
15584951VCTF33X 6CX0.5SQ1巻(100m)460.5901
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする