曜日別特売

掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製

掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立掃除機 スティッククリーナー サイクロン式 日本製 - 日立

片手でもラクラク使える、軽量1.1kgのサイクロン式クリーナー
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク
ブラシとダストケースは水洗い対応
立てかけられるスティックスタンド付き

用途サイクロンクリーナー クリーナー コードレス 軽量 スティック ハンディ パワフル モーター付属品ハンディブラシ、ファブリックヘッド、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ質量(kg)【スティッククリーナー】1.1【ハンディクリーナー】0.8定格電圧(V)電池:DC18.0コード長さ(m)(ACアダプター)1.6連続使用時間強/約8分、標準/45分充電時間約2時間電池リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(Ah)2.5集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スティッククリーナー】23×20.8×99.4【ハンディクリーナー】9×32.1×17.5集じん量(L)0.15内容量1台
注意
※連続使用時間、充電時間は一般社団法人日本電機工業会自主基準(HD-10)により測定。満充電、電池初期、室温20℃時。数値は使用方法、周囲温度、電池残量などの条件で異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613477PV-BL1C4(W)
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする