マサダ製作所
電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)
電動ポンプで操作できる油圧プレスです。
手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品
ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番
465-4609
ストローク(mm)
150
タイプ
押しボタンスイッチ式
ピッチ(mm)
150
間口(mm)
1450
全高(mm)
1820
能力(t)
60
シリンダー径(Φmm)
120
油量(mL)
2700
能力(kN)
600
設置寸法(mm)
1450×1090
テーブル幅(mm)
内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)
1100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613730
MHP-60E-4B
¥
2,492,600
¥
2,098,000
¥
2,307,800
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません