MHP-60E-4B 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所 15613730

MHP-60E-4B 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所 15613730
MHP-60E-4B 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所 15613730

電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
15613730
品番
MHP-60E-4B
参考基準価格(税別)¥2,492,600販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
¥2,098,000

電動ポンプで操作できる油圧プレスです。
手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。

付属品
ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番
465-4609
ストローク(mm)
150
タイプ
押しボタンスイッチ式
ピッチ(mm)
150
間口(mm)
1450
全高(mm)
1820
能力(t)
60
シリンダー径(Φmm)
120
油量(mL)
2700
能力(kN)
600
設置寸法(mm)
1450×1090
テーブル幅(mm)
内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする