ヤマショウ
婦人ハット 首日よけタイプ
首をカバーできるタレ付きのハット。タレ内側がメッシュになっているためさらっとした付け心地です。
用途
紫外線対策、熱中症対策にも
材質
本体:ポリエステル80%、綿20%、メッシュ部分:ポリエステル100%
サイズ
フリー
内容量
1個
注意
※【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※洗濯は中性洗剤にて手洗いし陰干ししてください。生地の性質上、多少縮むことがあります。
※乾燥機のご使用はお避けください。
※使用後は、日陰で風通しのよい場所で保管してください。
※火気には近づけないでください。
※商品およびパッケージは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15613520
YCH-036BK
ブラック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
15613529
YCH-036NV
ネイビー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
15613538
YCH-036IV
アイボリー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください