曜日別特売

W税対応電卓

W税対応電卓 - 保土ヶ谷電子販売W税対応電卓 - 保土ヶ谷電子販売W税対応電卓 - 保土ヶ谷電子販売

2つの税率が設定でき、税率変更にも対応。
約7分間放置すると自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能でしっかり節電します。

電池寿命約1年素材プラスチック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
質量(g)
機能
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体正面15603650HDC-06TTL1154またはLR44約18512桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・W税計算(2つの税率を設定可能)ホワイト高さ170.5×幅107.5×奥行28.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
本体正面15603659HDC-07TTL1154またはLR44約22912桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・W税計算(2つの税率を設定可能)・スタンド付きブラック高さ175×幅126×奥行31.5
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
本体正面15603668HDC-015TTWHLR1130約11112桁大型サイズ・早打ち対応・2電源方式(太陽電池/ボタン電池)・W税計算(2つの税率を設定可能)グレー高さ150×幅100×奥行27
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする