MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL

MPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL - アラムMPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL - アラムMPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL - アラムMPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL - アラムMPF金検クロスハンガー(ゴミ箱)MPF-KXH45-BL - アラム

使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。※ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。

材質ステンレス質量(kg)約2.5対応袋サイズ45L使用時寸法(mm)外掛け使用時:幅410×奥行450×高さ810折りたたみ寸法(mm)幅410×奥行130×高さ900内容量1台(45L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156316160022-02
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする