パーフェクトバーナー

パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)パーフェクトバーナー - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです。

材質鋳鉄ガスの種類LPガス用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
寸法図15632061TO-857961【混合管】3/4
5,150
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15632070TO-8581301.2【混合管】3/4
6,220
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
寸法図15632079TO-859162【内】0.8 【外】1.3【混合管】(内):3/4 、(外):3/4
8,380
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
寸法図15632088TO-860200【内】1.1 【外】1.4【混合管】(内):3/4 、(外):1
9,750
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする