プロパンガスバーナー

プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)プロパンガスバーナー - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです。

材質鋳鉄ガスの種類LPガス用内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
寸法図15632000TO-8511451.1【混合管】3/4
4,580
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15632009TO-852180【内】0.8 【外】1.2【混合管】(内):1/2 、(外):3/4
7,910
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15632018TO-853210【内】0.8 【外】1.4【混合管】(内):3/4 、(外):1
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15632027TO-854250【内】0.6 【中】1.2 【外】1.6【混合管】(内):1/2 、(中):3/4 、(外):1
15,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15632036TO-855345【内】0.8 【中】1.4 【外】1.9【混合管】(内):3/4 、(中):1 、(外):1-1/4
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15632045TO-856430【内】0.7 【中】1.3 【中外】1.9 【外】2.2【混合管】(内):3/4 、(中):1 、(中外)1-1/4 、(外):1-1/4
55,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする