スリットバーナー 平型

スリットバーナー 平型 - SUGICO(スギコ)スリットバーナー 平型 - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです。

材質鋳鉄内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15632097TO-861-3090【13A】1.4 【LP】0.8【混合管】3/4
6,100
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
15632106TO-861-50236【13A】1.9 【LP】1.6【混合管】3/4
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15632115TO-861-70180【内】(13A)1.7 (LP)1.2 【外】(13A)2.1 (LP)1.7【混合管】(内):3/4 、(外):3/4
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15632131TO-861-09318【内】(13A)1.8 (LP)1.3 【中】(13A)2.3 (LP)1.6 【外】(13A)2.7 (LP)2.0【混合管】(内):1 、(中):3/4 、(外):1
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
15632140TO-861-101260【内】(13A)1.9 (LP)1.4 【外】(13A)2.2 (LP)1.7【混合管】(内):1 、(外):1
30,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
15632149TO-861-90260【内】(13A)1.9 (LP)1.4 【外】(13A)2.3 (LP)1.8【混合管】(内):3/4 、(外):1
47,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
15632158TO-861-133318【内】(13A)1.8 (LP)1.3 【中】(13A)2.3 (LP)1.6 【外】(13A)2.7 (LP)2.0【混合管】(内):1 、(中):3/4 、(外):1
86,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする