付属品ホットプレート棚4枚、鍵2個質量(kg)79電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:204外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1570消費電力(W)(50/60Hz)消費電力+[LED]:800/800+[9/9]温度設定範囲(℃)18~55庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×1317収納の目安250ml(Φ53×H133mm):約252本 350ml(Φ60×H158mm):約210本 350ml(Φ66×H123mm):約180本内容量1台(204L)