曜日別特売

すべり落ちにくいハンガー10本組

すべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディアすべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディアすべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディアすべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディアすべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディアすべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディアすべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディアすべり落ちにくいハンガー10本組 - アイメディア

ノンスリップコーティングが施されているので、衣類がすべりにくい。
厚さ約0.5cmのスリムタイプ。かさばらず、空間を有効活用。
マット仕上げのおしゃれなデザインで、統一感が出てスッキリ。
洗濯した衣類を干す時にもお使いいただけます。
男女共用で使いやすい肩幅41cm。肩部分のくぼみはキャミソールなど肩ひもがついた衣類に最適。
すべりやすい素材のブラウスやスラックス、はおりものや襟が大きく開いた服などに。
耐荷重2kgで丈夫。

材質スチール(塩化ビニル樹脂コーティング)寸法(cm)41×19.5×0.5(1本あたり)内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
156453001010353マットブラック
600
599
659(税込)
当日出荷
156453091010354ライトベージュ
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする