SUGICO(スギコ)
エボ高多孔バーナー
業務用のバーナーです。
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15645607
TO-898-1
130
【13A】1.8 【LP】1.3
【混合管】3/4
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645616
TO-898-2
200
【内】(13A)1.8 (LP)1.3 【外】(13A)2.3 (LP)1.7
【混合管】(内):3/4 、(外):1
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645625
TO-898-3
250
【内】(13A)1.8 (LP)1.3 【外】(13A)2.3 (LP)1.7
【混合管】(内):3/4 、(外):1
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください