SUGICO(スギコ)
角型星華バーナー
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【13A】9,600 【LP】8,800
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
140
ノズル径(Φmm)
【13A】2.2 【LP】1.7
管外径(inch)
【混合管】1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15645598
TO-897
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください