SUGICO(スギコ)
中華バーナー
業務用のバーナーです。
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15645641
TO-899-1
125
【13A】1.7 【LP】1.2
【混合管】3/4
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645650
TO-899-2
200
【内】(13A)1.7 (LP)1.2 【外】(13A)2.4 (LP)1.7
【混合管】(内):3/4 、(外):1
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645659
TO-899-3
255
【内】(13A)1.9 (LP)1.2 【外】(13A)2.3 (LP)1.8
【混合管】(内):3/4 、(外):1
¥
24,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください