星華バーナー横吹込中高

星華バーナー横吹込中高 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込中高 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込中高 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込中高 - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです。

材質鋳鉄内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15645571TO-896-1200【内】(13A)2.2 (LP)1.6 【外】(13A)2.5 (LP)2.0【混合管】(内):1 、(外):1
41,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
15645580TO-896-2225【内】(13A)2.3 (LP)1.8 【外】(13A)2.8 (LP)2.2【混合管】(内):1 、(外):1-1/4
68,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
15645589TO-896-3250【内】(13A)2.5 (LP)1.9 【外】(13A)3.0 (LP)2.2【混合管】(内):1 、(外):1-1/4
73,500
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする