曜日別特売

中華バーナー

中華バーナー - SUGICO(スギコ)中華バーナー - SUGICO(スギコ)中華バーナー - SUGICO(スギコ)中華バーナー - SUGICO(スギコ)中華バーナー - SUGICO(スギコ)中華バーナー - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです

材質鋳鉄内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15645668TO-870200【内】(13A)1.6 (LP)1.2 【外】(13A)1.6 (LP)1.2【混合管】(内):3/4 、(外):3/4
9,350
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645677TO-871260【内】(13A)1.7 (LP)1.3 【外】(13A)2.8 (LP)2.1【混合管】(内):3/4 、(外):1
12,650
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
寸法図15645686TO-872210【内】(13A)1.6(LP)1.2【外】(13A)2.4(LP)1.9【混合管】(内):3/4 (外):1
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15645695TO-873250【内】(13A)1.7(LP)1.3【外】(13A)3.0(LP)2.1【混合管】(内):3/4 、(外):1
25,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする