リングバーナー

リングバーナー - SUGICO(スギコ)リングバーナー - SUGICO(スギコ)リングバーナー - SUGICO(スギコ)リングバーナー - SUGICO(スギコ)リングバーナー - SUGICO(スギコ)リングバーナー - SUGICO(スギコ)リングバーナー - SUGICO(スギコ)リングバーナー - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです。

材質鋳鉄内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15645239TO-864345【内】(13A)1.1 (LP)0.8 【中】(13A)1.9 (LP)1.4 【外】(13A)2.8 (LP)2.1【混合管】(内):3/4 、(中):1 、(外):1-1/4
42,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645248TO-865430【内】(13A)1.1 (LP)0.7 【中】(13A)1.9 (LP)1.4 【中外】(13A)2.8 LP)2.1 【外】(13A)3.0 (LP)2.2【混合管】(内):3/4 、(中):1 【中外】1-1/4 、(外):1-1/4
56,800
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645257TO-866135【13A】1.6 【LP】1.2【混合管】3/4
6,250
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645266TO-867175【内】(13A)1.1 (LP)0.8 【外】(13A)1.6 (LP)1.2【混合管】(内):1/2 、(外):3/4
8,670
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645275TO-868200【内】(13A)1.3 (LP)1.0 【外】(13A)1.9 (LP)1.4【混合管】(内):3/4 、(外):1
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645291TO-869250【内】(13A)1.1 (LP)0.8 【中】(13A)1.6 (LP)1.2 【外】(13A)2.4 (LP)1.8【混合管】(内):1/2 、(中):3/4 、(外):1
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする