SUGICO(スギコ)
H型バーナー
業務用のバーナーです。
材質
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15645711
TO-874-35
350×120×H63
【13A】1.4 【LP】1.0
【混合管】3/4
¥
5,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645720
TO-874-45
450×120×H63
【13A】1.6【LP】1.2
【混合管】3/4
¥
7,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645729
TO-874-50
515×131×H66
【13A】1.8 【LP】1.3
【混合管】1
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645738
TO-874-60
600×130×H70
【13A】1.9 【LP】1.4
【混合管】1
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください