星華バーナー横吹込

星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込 - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです。

材質鋳鉄内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
寸法図15645510TO-895-1130【13A】2.1 【LP】1.6【混合管】1
14,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15645519TO-895-2180【内】(13A)1.9 (LP)1.3 【外】(13A)2.4 (LP)1.9【混合管】(内):1 、(外):1
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
寸法図15645528TO-895-3200【内】(13A)2.1 (LP)1.6 【外】(13A)2.5 (LP)2.0【混合管】(内):1 、(外):1
28,600
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
寸法図15645537TO-895-4225【内】(13A)2.3 (LP)1.8 【外】(13A)2.8 (LP)2.2【混合管】(内):1 、(外):1-1/4
52,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15645546TO-895-5225【内】(13A)2.5 (LP)1.9 【外】(13A)3.0 (LP)2.2【混合管】(内):1 、(外):1-1/4
58,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
寸法図15645555TO-895-6270【内】(13A)2.3 (LP)1.8 【中】(13A)2.5 (LP)1.9 【外】(13A)2.3 (LP)1.8【混合管】(内):1 、(中):1 、(外):1
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする