タコバーナー

タコバーナー - SUGICO(スギコ)タコバーナー - SUGICO(スギコ)タコバーナー - SUGICO(スギコ)タコバーナー - SUGICO(スギコ)タコバーナー - SUGICO(スギコ)タコバーナー - SUGICO(スギコ)タコバーナー - SUGICO(スギコ)タコバーナー - SUGICO(スギコ)

業務用のバーナーです。

材質鋳鉄ガスの種類LPガス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
ノズル径(Φmm)
管外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15645126TO-862-3900.9【混合管】3/4
10,200
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
15645135TO-862-51251.1【混合管】3/4
12,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645151TO-862-7185【内】1.0 【外】1.5【混合管】(内):3/4 、(外):3/4
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15645160TO-862-8200【内】1.0 【外】1.5【混合管】(内):3/4 、(外):3/4
25,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
15645169TO-862-10255【内】1.0 【外】1.6【混合管】(内):1 、(外):1
79,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする