折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU

折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU - mabu(マブ)折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU - mabu(マブ)

強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル
傘を閉じた後に簡単にまとめることができるセミオートクローズ式
ファスナー付きの傘ケースで出し入れも快適
風速30m/sにも耐える

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂質量(g)320直径(Φcm)102骨数(本)7親骨長さ(cm)60UV遮蔽率(%)90以上内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15647025SMV-42482インディゴ
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
15647016SMV-42481ノワール
オープン
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする