曜日別特売
SMV-42482 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647025

SMV-42482 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647025
SMV-42482 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647025
SMV-42482 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647025
SMV-42482 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647025
SMV-42482 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647025
SMV-42482 折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU mabu(マブ) 15647025

折りたたみ傘 ストレングスミニEVO GOUU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本インディゴ注文コード15647025品番SMV-42482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

強風や突風に強いタフな構造に加え、快適な水切れが続く耐久撥水加工と雨の浸透を防ぐ高耐水加工により強い雨に対応する豪雨モデル
傘を閉じた後に簡単にまとめることができるセミオートクローズ式
ファスナー付きの傘ケースで出し入れも快適
風速30m/sにも耐える

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 耐久 耐風仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂インディゴ質量(g)320直径(Φcm)102骨数(本)7親骨長さ(cm)60UV遮蔽率(%)90以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする