mabu(マブ)
折りたたみ傘 ライトミニ voyage 55cm 6本骨
受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造
世界の国をイメージしたvoyageシリーズの折りたたみ傘
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 耐風 レディース おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)
185
直径(Φcm)
98
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
55
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
カサブランカ
ストックホルム
セブ
パリ
モントリオール
リスボン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15646596
SMV-42313
カサブランカ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15646621
SMV-42315
リスボン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15646578
SMV-42311
ストックホルム
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646587
SMV-42312
パリ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646605
SMV-42314
セブ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
15646630
SMV-42316
モントリオール
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください